• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPR15 Nitrilschaum-Bambushandschuh - (PK12) Schwarz L

Artikel-Nr.: AP10K8RL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Schwarz
Handschuhgröße 9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AP10K8RL
EAN / GTIN 5036146015320
Herstellernummer AP10K8RL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

15-Gauge-Gewebe aus nachhaltigem Bambusgewebe und Nylon. Extrem bequem mit hervorragender Atmungsaktivität. Bambus ist von Natur aus antibakteriell, hypoallergen und beständig gegen UV-Licht. Die mit weichem Nitrilschaum beschichtete Handfläche bietet außergewöhnlichen Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Perfekt für eine Vielzahl von Branchen.

Merkmal:

  • Hergestellt aus einem nachhaltigen Bambus-Futter
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
  • 100 % Latexfrei
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Bambus; Nylon; Gummi; Polyester;