• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cut F13 PU Essential Multipack (12er-Pack) Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: AB664G8RM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AB664G8RM
EAN / GTIN 5036108495801
Herstellernummer AB664G8RM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unser Schnittschutzhandschuh der Stufe F bietet optimalen Schutz vor Schnitten und scharfen Gegenständen
  • Die PU-Beschichtung sorgt für guten Halt und Haltbarkeit bei gleichzeitig leichtem Handgefühl
  • Das nahtlose Futter sorgt für zusätzlichen Komfort und Fingerfertigkeit, während die Kontaktwärmestufe 1 nach EN407 kurzfristigen Schutz vor Temperaturen bis zu 100 °C bietet
  • Dieser Handschuh bietet höchste Schnittfestigkeit in einer günstigeren Ausführung
  • Erhältlich in 12er-Packungen für maximale Wirtschaftlichkeit

Merkmal:

  • Schnittfestigkeit Stufe F
  • Vorteilspack mit 12 Paar
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • HPPE hat im Vergleich zu Stahl eine hohe Zugfestigkeit. In Kombination mit Stahl wird die Härte der Fasern erhöht, wodurch die Schnittfestigkeit verbessert wird.
  • Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
  • 13-Gauge-Auskleidung für Langlebigkeit und präzise Passform
  • Neuer Stil

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb