• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnittschutzhandschuh C 13 PU Handschuh (PK12) Grau M

Artikel-Nr.: AB622G7RM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AB622G7RM
EAN / GTIN 5036146018819
Herstellernummer AB622G7RM
L-Nummer L01840 100663
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Schnittschutzhandschuh der Stufe C ist perfekt für den Schutz vor Schnittverletzungen und scharfen Gegenständen. Das nahtlose Innenfutter sorgt für zusätzlichen Komfort und Fingerfertigkeit, während die EN407 1 kurzfristigen Schutz vor Temperaturen bis zu 100 °C bietet. Dieser Handschuh ist eine abgespeckte Version unseres Flaggschiffs A622, mit reduzierter Verpackung und einfarbigem Branding, was ihn zu einer wirtschaftlicheren Wahl macht. Verkauft in 12er-Packungen für maximalen Mehrwert.

Merkmal:

  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi; Glasfiber; Polyester;
Informationen zum Material: Glasfiber;