• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Disp 7 mil Einweghandschuh (100 Stück) Orange XXL

Artikel-Nr.: A930ORRXXL
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
Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer A930ORRXXL
EAN / GTIN 5036108471300
Herstellernummer A930ORRXXL
L-Nummer L01840 113396
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige, hochfeste Einweghandschuhe mit innovativer Crystal Grip-Technologie
  • 7 mm Stärke für außergewöhnliche Festigkeit
  • Die äußerst strapazierfähige synthetische Nitrilmischung macht diesen Handschuh dreimal stärker als Standard-Nitril
  • Silikonfrei
  • Ideal für die Automobilindustrie, die Elektronik- und Glasindustrie
  • 100 Handschuhe pro Packung

Merkmal:

  • Crystal grip Technologie
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • 100 Handschuhe in der Box
  • 3x kräftiger als Standardnitril
  • 7mil/0.18mm Dicke, extrem stark
  • 240cm Länge
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Hoch belastbare synthetische Nitrilverbindung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Ideal für Auto-Reparatur, Bau -und anderen Branchen
  • Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft
  • CE zertifiziert