• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitril Stulpenhandschuh Gruen M

Artikel-Nr.: A813GNRM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A813GNRM
EAN / GTIN 5036108324514
Herstellernummer A813GNRM
L-Nummer L01840 449
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses extra lange 48 cm lange Chemikalienhandschuh bietet einen hervorragenden Schutz gegen viele Lösungsmittel. Das Anti-Rutsch-Muster des A813 bietet guten Halt bei Nässe und Trockenheit. Die Dicke von 0,55 mm gewährleistet eine gute Abriebfestigkeit. Geeignet für eine Reihe von Branchen wie industrielle Instandhaltung, Offshore, Druck und Chemie.

Merkmal:

  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • 0,55 mm Dicke
  • 480mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • CE-CAT III
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Chemikalienbeständig
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril;