• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact F15 Nitrilschaumverstärkter Handschuh mit G-Handfläche, Schwarz/Grün, XXXL

Artikel-Nr.: A755K3RXXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A755K3RXXXL
EAN / GTIN 5036108453603
Herstellernummer A755K3RXXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovatives TPR-Design in Kombination mit einem Futter der Schnittklasse F sorgt für einen Aufprallhandschuh mit außergewöhnlicher Fingerfertigkeit, Komfort und Schutz
  • Das atmungsaktive 15-Gauge-Futter gewährleistet hervorragende Fingerfertigkeit
  • Die doppelte Nitrilschaumbeschichtung sorgt für exzellenten Griff bei Nässe und Trockenheit
  • Eine verstärkte Daumenbeuge sowie gepolsterte Handflächen außen und innen sorgen für erhöhte Haltbarkeit und Komfort
  • Geeignet für Touchscreen-Geräte
  • Speziell für die Öl- und Gasindustrie entwickelt

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • Schnittschutz Level F
  • Verstärkter Daumenbereich und gepolsterte Handflächen
  • Armband für sicheren Sitz
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A7
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb