• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cut F21 Nitril-Wolfram-Handschuh A9 Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: A680K8RXXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A680K8RXXXL
EAN / GTIN 5036108436064
Herstellernummer A680K8RXXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der A680 Cut F21 Nitril Tungsten A9 Handschuh vereint hohe Schnittfestigkeit, Flexibilität und Strapazierfähigkeit in einem dünnen, leichten Design
  • Sein 21-Gauge-Futter und der doppelte Wolframkern bieten Präzision und Schutz und erreichen höchste Schnittfestigkeitswerte nach EN388 und ANSI
  • Eine Mikroschaum-Nitrilbeschichtung verbessert Griffigkeit und Feingefühl und eignet sich daher ideal für anspruchsvolle Arbeiten
  • Der A680 ist latexfrei, Touchscreen-kompatibel und silikonfrei und somit ideal für sensible Umgebungen
  • Dermatologisch getestet, bietet er komfortablen, hypoallergenen Schutz für anspruchsvolle Aufgaben

Merkmal:

  • Tri-Core-Wolframgarn bietet unübertroffene Schnittfestigkeit
  • Hoch schützender schnittfester Liner für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren
  • Dermatologisch geprüft
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Der 21 Gauge Liner ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
  • Eine Nitril-Mikroschaum-Beschichtung ist perfekt für Arbeiten bei den eine sehr hohe Fingerfertigkeit gefragt ist
  • Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • ANSI Schnittschutz Klasse A9
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb