• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut D15 PU-Handschuh Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A647G8RM
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A647G8RM
EAN / GTIN 5036108448012
Herstellernummer A647G8RM
L-Nummer L01840 115125
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der CS Cut D15 PU-Handschuh bietet leistungsstarken Schnittschutz mit dem Komfort und der Präzision, die für anspruchsvolle Aufgaben erforderlich sind
  • Mit Schnittschutzklasse D schützt er vor scharfen Gegenständen und bietet gleichzeitig hervorragende Flexibilität und Kontrolle
  • Das 15-Gauge-Futter sorgt für eine atmungsaktive, leichte Passform, und die PU-Beschichtung verbessert Griffigkeit und Abriebfestigkeit für sichere Handhabung
  • Eine verstärkte Daumenbeuge sorgt für Strapazierfähigkeit an den entscheidenden Stellen, und dank Touchscreen-Kompatibilität bleiben Sie auch bei der Arbeit verbunden
  • Dieser Handschuh ist ideal für die Automobilindustrie, das Baugewerbe, die Fertigung und Präzisionsarbeiten und bietet die richtige Mischung aus Sicherheit, Komfort und Leistung

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb