• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut D15 Nitrilhandschuh Grau/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A644G8RXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A644G8RXXL
EAN / GTIN 5036108447992
Herstellernummer A644G8RXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der CS Cut D15 Nitrilhandschuh wurde für Profis entwickelt, die zuverlässigen Schnittschutz benötigen, ohne auf Komfort oder Kontrolle verzichten zu müssen
  • Mit Schnittschutzklasse D bietet er hohen Widerstand gegen scharfe Materialien, während das 15-Gauge-Futter eine leichte, atmungsaktive Passform für den ganztägigen Einsatz gewährleistet
  • Die Nitrilschaumbeschichtung sorgt für sicheren Griff bei trockenen, nassen oder öligen Bedingungen, und die verstärkte Daumenbeuge sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit in stark beanspruchten Bereichen
  • Dank Touchscreen-Kompatibilität bleiben Sie auch bei der Arbeit stets in Verbindung und eignen sich daher ideal für Arbeiten in der Automobilindustrie, im Baugewerbe, in der Metallbearbeitung und in der Präzisionsmontage

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb