• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GP Grip 18 Nitril-Handschuh, glatt/sandig, Schwarz, Größe S

Artikel-Nr.: A375K8RS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A375K8RS
EAN / GTIN 5036108444953
Herstellernummer A375K8RS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GP 18 Gauge-Handschuhe wurden für präzises Arbeiten unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen entwickelt und verfügen über ein ergonomisches Design, das die Ermüdung der Hände minimiert
  • Diese Handschuhe sind dermatologisch getestet und garantieren Hautfreundlichkeit und Komfort für den ganztägigen Gebrauch, ohne Reizungen zu verursachen
  • Sie sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert und frei von Schadstoffen, sodass Sie unbesorgt und ohne Angst vor allergischen Reaktionen arbeiten können

Merkmal:

  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Der 18-Gauge-Innenfutter-Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
  • Aufgeraute Nitril-Beschichtung
  • Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
  • Doppelt getauchte Beschichtung ist eine zweischichtige Konstruktion, bei der eine innere glatte Schicht mit einer äußeren sandigen Schicht kombiniert wird, die besten Schutz vor Flüssigkeiten, Grip und Haltbarkeit bietet
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • Dermatologisch geprüft
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • 100 % Latexfrei
  • DMF frei
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • Verwendung einer speziell entwickelten Handform, die sich ergonomisch besser an alle Finger anpasst, die Bewegungsfreiheit erhöht und den Komfort verbessert
  • Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
  • Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • CE Lebensmittel-zugelassen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb