• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GP Grip 18 Nitril-Mikroschaum-Handschuh, Schwarz, XS

Artikel-Nr.: A374K8RXS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A374K8RXS
EAN / GTIN 5036108444915
Herstellernummer A374K8RXS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GP 18 Gauge-Handschuhe wurden für präzises Arbeiten unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen entwickelt und verfügen über ein ergonomisches Design, das die Ermüdung der Hände minimiert
  • Diese Handschuhe sind dermatologisch getestet und garantieren Hautfreundlichkeit und Komfort für den ganztägigen Gebrauch, ohne Reizungen zu verursachen
  • Sie sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert und frei von Schadstoffen, sodass Sie unbesorgt und ohne Angst vor allergischen Reaktionen arbeiten können

Merkmal:

  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Der 18-Gauge-Innenfutter-Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
  • Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
  • Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
  • Verwendung einer speziell entwickelten Handform, die sich ergonomisch besser an alle Finger anpasst, die Bewegungsfreiheit erhöht und den Komfort verbessert
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • 100 % Latexfrei
  • DMF frei
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb