• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GP Grip 18 PU-Handschuh Schwarz L

Artikel-Nr.: A372K8RL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A372K8RL
EAN / GTIN 5036108444755
Herstellernummer A372K8RL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GP 18 Gauge-Handschuhe wurden für präzises Arbeiten unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen entwickelt und verfügen über ein ergonomisches Design, das die Ermüdung der Hände minimiert
  • Diese Handschuhe sind dermatologisch getestet und garantieren Hautfreundlichkeit und Komfort für den ganztägigen Gebrauch, ohne Reizungen zu verursachen
  • Sie sind nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert und frei von Schadstoffen, sodass Sie unbesorgt und ohne Angst vor allergischen Reaktionen arbeiten können

Merkmal:

  • Der 18-Gauge-Innenfutter-Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • 100 % Latexfrei
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb