• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 15 Nitril-Knitterhandschuh (PK12) Grau/Gruen XL

Artikel-Nr.: A313G3RXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Grau/Grün
Handschuhgröße 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A313G3RXL
EAN / GTIN 5036146018185
Herstellernummer A313G3RXL
L-Nummer L01840 100307
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie unübertroffene Griffigkeit und Leistung mit unserer einzigartigen Crinkle-Nitril-Beschichtung. Seine außergewöhnliche Allround-Grip-Leistung sorgt dafür, dass Sie die Kontrolle behalten, egal ob bei nassen oder öligen Bedingungen. Das nahtlose sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und macht diese Handschuhe langlebig und zuverlässig. Mit einem Schutz gegen Kontakthitze von bis zu 100 °C bieten sie Sicherheit in Umgebungen mit hohen Temperaturen. Erhältlich in für zusätzlichen Komfort.

Merkmal:

  • Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Strukturierte Handfläche
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;