• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollgetauchter Nitrilhandschuh Mit Stulpe Marine M

Artikel-Nr.: A302NARM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Marine
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A302NARM
EAN / GTIN 5036108331994
Herstellernummer A302NARM
L-Nummer L01840 100281
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

In Ergänzung zu unserem beliebten A301 Handschuh ist dieser schwere Nitril Handschuh komplett beschichtet und bietet höheren Schutz in allen Bereichen. Die Stulpe ermöglicht ein einfaches Ausziehen.

Merkmal:

  • Glatte schwere Nitrilbeschichtung
  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Sicherheitsstulpe aus Canvas
  • Äußerst langlebig und strapazierfähig
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; Polyester; Jerseyfutter;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb