• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Langband SBLT 13x305 mm Korund Korn 60

Artikel-Nr.: A3000130305060T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A3000130305060T
EAN / GTIN 4027497309597
Herstellernummer A3000130305060T
L-Nummer L50310 125
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Für handelsübliche Bandschleifmaschinen geeignet: Kein lukasspezifischer Träger oder Adapter notwendig • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Flexibler Aufbau: Kaum Vibrationen beim Einsatz • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund Ihre Vorteile: • Das flexible Schleifband ohne Unterfütterung passt sich auch unebenen Oberflächen perfekt an. Dank des weichen Materials treten beim Einsatz kaum Vibrationen auf und ein gutes Oberflächenergebnis ist sicher. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Bandlänge: 305 mm
Bandverbindung: Schrägverschluss gestoßen mit Folie (E07)
Korngröße: 60
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm

Vorteil:

Das flexible Schleifband ohne Unterfütterung passt sich auch unebenen Oberflächen perfekt an. Dank des weichen Materials treten beim Einsatz kaum Vibrationen auf und ein gutes Oberflächenergebnis ist sicher.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Guss
Aluminium

Passend für:

Entgraten: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Für handelsübliche Bandschleifmaschinen geeignet: Kein lukasspezifischer Träger oder Adapter notwendig
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Flexibler Aufbau: Kaum Vibrationen beim Einsatz
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund