• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefütterter Driver Handschuh Braun XL

Artikel-Nr.: A271TARXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Braun
Handschuhgröße 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A271TARXL
EAN / GTIN 5036108217311
Herstellernummer A271TARXL
L-Nummer L01840 968
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertiger, mit Fleece gefütterter Fahrerhandschuh aus Leder, der für zusätzliche Wärme und Komfort sorgt. Der Keystone-Daumen sorgt für eine verbesserte Passform.

Merkmal:

  • isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
  • klassischer Lederhandschuh Driver
  • Trapez-Daumen
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
  • Haltbares Leder
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)
  • EN 511: 2006 (22X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Vollnarbenleder; Polyester; Gummi;