• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium Chrome Rigger Handschuh Gruen XL

Artikel-Nr.: A220GNRXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grün
Handschuhgröße 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A220GNRXL
EAN / GTIN 5036108292172
Herstellernummer A220GNRXL
L-Nummer L01840 100265
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Premium Spaltleder, Chrom-Rigger mit Baumwollrücken und Knöchelschutz. Gummierte Sicherheitsstulpe und integrierter Pulsschutz. Für den Einsatz in Bergbau, Landschaftspflege, Bau etc.

Merkmal:

  • Premium Qualität Spaltleder Rigger
  • Für den Einsatz in Bau-, Bergbau- und Landschaftsbau
  • Knöchelschutz
  • Gummierte Sicherheits Manschetten
  • Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
  • Haltbares Leder
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 4

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Polyester; Gummi; Gummi; Baumwolle;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb