• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifscheibe SE4 Scheibe für Guss 80x20 mm Bohrung 16 mm Korn 24

Artikel-Nr.: A2039080200320001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A2039080200320001
EAN / GTIN 4027497283576
Herstellernummer A2039080200320001
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss • Dank zäh-elastischer Kunstharzbindung gibt es kaum Werkzeugbrüche • Sie sind geschützt • Beidseitige konische Flansche sorgen für eine erhöhte Sicherheit • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Die zäh-elastische Kunstharzbindung dieses Grobschleif-Werkzeuges sorgt für eine erhöhte Sicherheit beim Arbeiten. • Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet.

Merkmal:

Werkzeugform: Scheibe
Bindung: Ba.15
Bindungsart: B Kunstharzbindung
Härte: M
Korngröße: 24
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: HK
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 50 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 16 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 80 mm

Vorteil:

Die zäh-elastische Kunstharzbindung dieses Grobschleif-Werkzeuges sorgt für eine erhöhte Sicherheit beim Arbeiten.
Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet.

Verwendung:

Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Guss
Edelstahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss
Dank zäh-elastischer Kunstharzbindung gibt es kaum Werkzeugbrüche. Sie sind geschützt.
Beidseitige konische Flansche sorgen für eine erhöhte Sicherheit
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests