• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatischer PU-Fingerspitzen Handschuh Grau S

Artikel-Nr.: A198GRRS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Farbe Grau
Handschuhgröße 7

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A198GRRS
EAN / GTIN 5036108198535
Herstellernummer A198GRRS
L-Nummer L01840 100253
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

13g leichter Pylon-Karbonfaser Handschuh, der statische Elektrizität ableitet, mit einer langlebigen PU-Beschichtung der Handfläche für ausgezeichnetes Tastgefühl. Mit strapazierfähigem PU-beschichtete Fingerspitzen für hervorragende Fingerfertigkeit. Für den Einsatz in der Elektronikfertigung , Mess- und Präzisionsarbeit

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Antistatisch
  • Getauchte Fingerkuppen für präzises Handling und maximale Ventilation
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Karbonfaser; Gummi;