• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Duo-Flex Handschuh - Latex Rot/Blau XL

Artikel-Nr.: A175R4RXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Farbe Rot/Blau
Handschuhgröße 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A175R4RXL
EAN / GTIN 5036108259229
Herstellernummer A175R4RXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Duo-flex″ verwendet fortschrittliche Tauchtechniken, die es ermöglichen, diesen Handschuh in den entscheidenden, stark beanspruchten Bereichen doppelt zu tauchen. Erhöht den Schutz und die Haltbarkeit des Handschuhs dort, wo man ihn am meisten braucht, ohne das Gewicht zu erhöhen oder die Fingerfertigkeit zu verringern.

Merkmal:

  • 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Leicht und bequem
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131A)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;