• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flex Grip Latex Handschuh Rot/Schwarz L

Artikel-Nr.: A174R8RL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Farbe Rot/Schwarz
Handschuhgröße 9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A174R8RL
EAN / GTIN 5036108279647
Herstellernummer A174R8RL
L-Nummer L01840 1465
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Handschuh besteht aus einem nahtlos gestrickten Innenhandschuh mit einer wasserdichten, latexbeschichteten Handfläche und bietet ein hohes Maß an Komfort, Flexibilität und Geschmeidigkeit. Das ergonomische Design ahmt die natürliche Krümmung der Hände nach und verringert so die Ermüdung der Hände. Atmungsaktiver, offener Handrücken zur Reduzierung der Schweißbildung.

Merkmal:

  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;