• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassischer Grip Handschuh Latex Orange L

Artikel-Nr.: A150ORRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Farbe Orange
Handschuhgröße 9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A150ORRL
EAN / GTIN 5036108302161
Herstellernummer A150ORRL
L-Nummer L01840 100220
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Preiswerter Griffhandschuh, ideal für alle Branchen. Das Innenfutter besteht aus recyceltem Polyester und die Beschichtung aus natürlich gewachsenem Latex, um die Nachhaltigkeit der Handschuhe zu verbessern.

Merkmal:

  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Hergestellt aus recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester
  • CE zertifiziert
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Recyceltes Polyester ; Baumwolle; Gummi;