• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 Nitril-Handschuh mit hoher Noppenstruktur, Orange/Schwarz, XXL

Artikel-Nr.: A148O8RXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A148O8RXXL
EAN / GTIN 5036108438563
Herstellernummer A148O8RXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh wurde für anspruchsvolles Arbeiten entwickelt und verfügt über eine mit Nitrilschaum gepunktete Handfläche für hervorragenden Halt bei Nässe und Trockenheit
  • Sein mehrschichtiges, ergonomisches Design bietet Langlebigkeit, reduziert die Ermüdung der Hand und schützt vor Kontakthitze bis 100 °C
  • Das 13-Gauge-Futter sorgt für eine präzise, bequeme Passform und ist gleichzeitig silikon- und DMF-frei
  • Damit eignet er sich ideal für den Einsatz in der Fertigung, Elektronik, Glasverarbeitung und Lackierung
  • Er ist CE-zertifiziert für Sicherheit und Qualität

Merkmal:

  • Nitril gepunktete Handfläche für verbesserten Griff
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Gute Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer durch mehrschichtigen Aufbau
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • der 13 Gauge Liner für Langlebigkeit und präzise Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • DMF frei
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb