• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cold 15 Nitril Sandy 3/4 getauchter Handschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A146BKRM
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
Artikelnummer A146BKRM
EAN / GTIN 5036108505173
Herstellernummer A146BKRM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelter Innenhandschuh speichert Wärme
  • Eine 3/4-Nitril-Sandbeschichtung bietet besseren Schutz für die Finger und verbesserten Flüssigkeitsschutz
  • Offene Rückseite für mehr Atmungsaktivität
  • Hitzeschutz bis 250 °C
  • Ein hervorragender Handschuh für viele Branchen

Merkmal:

  • 3/4 getaucht für höheren Schutz
  • Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung