{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | A10.0300.25.00 TAG R X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769091045 | |
| Herstellernummer | AV08X800 | |
| L-Nummer | L23830 1474 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Axialstechen in Bohrungen m. IKZ
Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=25 mm
Technische Parameter: