• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Klemmhalter, Rundschaft, Innenbearbeitung, Stahlschaft, D=20 mm

Artikel-Nr.: A10.0020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A10.0020
EAN / GTIN 4069769089905
Herstellernummer AGQZ
L-Nummer L23830 46
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Klemmhalter
Rundschaft, Innenbearbeitung
Stahlschaft, D=20 mm

Technische Parameter:

  • Anzahl Spannflächen = 4
  • Schraube = ATKW
  • LK = 14,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD = 10,0 mm
  • Ls = 70,0 mm
  • L1 = 90,0 mm
  • hk = 25,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm