• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen, ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=30,5

Artikel-Nr.: A08.DB39.30.80.20 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A08.DB39.30.80.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769089561
Herstellernummer A04GX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen
ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=30,5

Technische Parameter:

  • f = 3,85 mm
  • LH = 33,0 mm
  • L3 (Max. Bohrungstiefe) = 25,0 mm
  • ØDCMAX = 8,0 mm
  • ØDCMIN = 7,7 mm
  • d = 7,4 mm
  • a = 7,55 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 8,0 mm
  • R = 0,20 mm