• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, WTO

Artikel-Nr.: A07.SB16.ME-W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A07.SB16.ME-W
EAN / GTIN 4069769085907
Herstellernummer A1Q9
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
WTO

Technische Parameter:

  • Für Nutstoßaggregat = WTO
  • ØD = 7,0 mm
  • ØD2 = 38,9 mm
  • L1 = 43,0 mm
  • L2 = 35,1 mm
  • LK = 17,5 mm
  • Standard Mutter = AYXS
  • ØD1 = 16,5 mm