• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen, ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=25,4

Artikel-Nr.: A07.DB34.25.70.20 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.DB34.25.70.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769085600
Herstellernummer A036X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen
ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=25,4

Technische Parameter:

  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • f = 3,35 mm
  • a = 6,55 mm
  • LH = 28,0 mm
  • L3 (Max. Bohrungstiefe) = 20,0 mm
  • ØDCMAX = 7,0 mm
  • ØDCMIN = 6,7 mm
  • d = 6,4 mm
  • R = 0,20 mm