• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Nutaußenkantenfasen, Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A07.4545.25.60 BF X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A07.4545.25.60 BF X800
EAN / GTIN 4069769085099
Herstellernummer AYD7X800
L-Nummer L23830 100618
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Nutaußenkantenfasen
Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 7,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 28,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • L2 = 25,4 mm