• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen und Fasen, Dmin=7,2,R=0,2, L2=20,3

Artikel-Nr.: A07.4545.20.72 FR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.4545.20.72 FR X800
EAN / GTIN 4069769085044
Herstellernummer AJC3X800
L-Nummer L23830 236
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen und Fasen
Dmin=7,2 ,R=0,2 , L2=20,3

Technische Parameter:

  • a = 6,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 4,25 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm