• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=50,8 mm

Artikel-Nr.: A07.1835.50.72.20 YUL CBN8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.1835.50.72.20 YUL CBN8
EAN / GTIN 4069769084405
Herstellernummer AD9DCBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=50,8 mm

Technische Parameter:

  • a = 6,95 mm
  • d = 6,25 mm
  • f = 3,45 mm
  • ap = 0,36 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • ØD = 7,0 mm