• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Artikel-Nr.: A07.1835.50.72.20 JAR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.1835.50.72.20 JAR X800
EAN / GTIN 4069769084221
Herstellernummer BC6GX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Technische Parameter:

  • LH = 53,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm