• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9, w=4 mm, b=4 mm, Toleranz JS9

Artikel-Nr.: A07.0400.15.10 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.0400.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769082050
Herstellernummer AJYUX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9
w=4 mm, b=4 mm, Toleranz JS9

Technische Parameter:

  • f = 2,8 mm
  • w = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 4,0 mm (Toleranz JS9)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (Toleranz +0,2)
  • ØD = 7,0 mm