• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9, w=3,97 mm, b=4 mm, Toleranz P9

Artikel-Nr.: A07.0397.25.20 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.0397.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769082005
Herstellernummer ANYEX800
L-Nummer L23830 1447
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9
w=3,97 mm, b=4 mm, Toleranz P9

Technische Parameter:

  • f = 2,8 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • b = 4,0 mm (Toleranz P9)
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • w = 3,97 mm
  • t2 = 1,80 mm (Toleranz +0,2)