• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=6,2 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A07.0295.25.62.05 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A07.0295.25.62.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769081770
Herstellernummer AX02X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=6,2 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,05 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ap = 0,50 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • d = 5,25 mm
  • f = 3,10 mm
  • LH = 28,0 mm
  • a = 6,0 mm