• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Vollradiusnuten, Dmin=7,2, w=1, L2=30,5

Artikel-Nr.: A07.0100.30.72 VR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.0100.30.72 VR X400
EAN / GTIN 4069769077278
Herstellernummer AMUAX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vollradiusnuten
Dmin=7,2, w=1, L2=30,5

Technische Parameter:

  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,03)
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,50 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 4,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm