• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen mit spezieller Spantreppe, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=35,6 mm

Artikel-Nr.: A07.0035.35.72.20 YEL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.0035.35.72.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769075632
Herstellernummer ASFJX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen mit spezieller Spantreppe
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=35,6 mm

Technische Parameter:

  • LH = 38,0 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • ap = 0,90 mm
  • d = 6,65 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm