• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=6 mm, D1=50 mm

Artikel-Nr.: A06.SB.1.000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A06.SB.1.000
EAN / GTIN 4069769073560
Herstellernummer A3DK
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=6 mm, D1=50 mm

Technische Parameter:

  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • ØD2 = 21,0 mm
  • Schraube = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 23,4 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Schraubendreher = T15F