• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen, Dmin=6,2 mm, TP=1,5 mm, L2=15,2 mm

Artikel-Nr.: A06.MT15.02.15.62 MR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A06.MT15.02.15.62 MR X400
EAN / GTIN 4069769072839
Herstellernummer ADMYX400
L-Nummer L23830 363
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=6,2 mm, TP=1,5 mm, L2=15,2 mm

Technische Parameter:

  • f = 2,95 mm
  • S = 0,80 mm
  • PDX = 0,80 mm
  • LH = 18,0 mm
  • HB = 0,162 mm
  • HC = 0,812 mm
  • d = 4,50 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Steigung TP = 1,50 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • HA = 0,974 mm