• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Innensechskantprofilen, Für Schlüsselweiten 3 mm bis 3 mm

Artikel-Nr.: A06.H030.06.25 B X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A06.H030.06.25 B X400
EAN / GTIN 4069769071016
Herstellernummer AXU6X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Innensechskantprofilen
Für Schlüsselweiten 3 mm bis 3 mm

Technische Parameter:

  • SW von = 3,0 mm
  • w = 1,8 mm
  • SW bis = 3,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 5,8 mm
  • f = 1,23 mm
  • LH = 13,0 mm