• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Innensechskantprofilen, Für Schlüsselweiten 2,5 mm bis 2,5 mm

Artikel-Nr.: A06.H025.05.20 B X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A06.H025.05.20 B X400
EAN / GTIN 4069769070972
Herstellernummer AXU7X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Innensechskantprofilen
Für Schlüsselweiten 2,5 mm bis 2,5 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW von = 2,5 mm
  • SW bis = 2,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • L2 = 4,5 mm