• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Artikel-Nr.: A06.1830.45.59.20 YR X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer A06.1830.45.59.20 YR X510
EAN / GTIN 4069769068443
Herstellernummer A2AGX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Technische Parameter:

  • L2 = 45,7 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,9 mm
  • d = 4,95 mm
  • LH = 48,0 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 5,65 mm