• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Axialstechen in Bohrungen, Vollradius, Dmin=6,2 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: A06.0250.15.01 AV R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.0250.15.01 AV R X800
EAN / GTIN 4069769064070
Herstellernummer AAE4X800
L-Nummer L23830 230
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Axialstechen in Bohrungen, Vollradius
Dmin=6,2 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • R = 1,250 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 2,50 mm (Toleranz +0,05)