• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9, w=2 mm, b=2 mm, Toleranz JS9

Artikel-Nr.: A06.0200.12.10 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.0200.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769062113
Herstellernummer AF66X800
L-Nummer L23830 100606
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9
w=2 mm, b=2 mm, Toleranz JS9

Technische Parameter:

  • b = 2,0 mm (Toleranz JS9)
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • R = 0,1 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • w = 2,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • t2 = 1,0 mm (Toleranz +0,2)