• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Vorstechen und Fasen, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Artikel-Nr.: A06.0100.30.62 PL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A06.0100.30.62 PL X800
EAN / GTIN 4069769056716
Herstellernummer AU6NX800
L-Nummer L23830 103954
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vorstechen und Fasen
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 30,5 mm