• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Axialstechen in Bohrungen, Vollradius, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Artikel-Nr.: A06.0100.15.01 AV L X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.0100.15.01 AV L X400
EAN / GTIN 4069769055542
Herstellernummer AKM6X400
L-Nummer L23830 2355
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Axialstechen in Bohrungen, Vollradius
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • R = 0,50 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,05)
  • L2 = 15,2 mm