• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Fasen, Dmin=1,R=0,2

Artikel-Nr.: A06.0060.05.20 AF R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A06.0060.05.20 AF R X800
EAN / GTIN 4069769054125
Herstellernummer ABJYX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Fasen
Dmin=1 ,R=0,2

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,0 mm
  • κ = 60°
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • f = 0,5 mm
  • ØD = 6,0 mm