• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, UNC-Gewinde, Vollprofil, innen, Dmin=5,2 mm, Gang/Zoll=20, L2=15,2 mm

Artikel-Nr.: A05.UN20.02.15.52 MR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A05.UN20.02.15.52 MR X400
EAN / GTIN 4069769051971
Herstellernummer AJXHX400
L-Nummer L23830 1988
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
UNC-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=5,2 mm, Gang/Zoll=20, L2=15,2 mm

Technische Parameter:

  • H1 = 0,69 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 0,16 mm
  • S = 0,70 mm
  • Steigung (von) = 1,27 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • Gang/Zoll = 20
  • a = 4,95 mm