• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Vorstechen und Fasen, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A05.0100.25.52 PR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A05.0100.25.52 PR X800
EAN / GTIN 4069769039931
Herstellernummer AHXEX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vorstechen und Fasen
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 0,7 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 25,4 mm